ECI-B-3 375-750-W375 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5620936
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5620936
EAN / GTIN 7291075004069
Gyártó száma 5620936
L-szám L24180 2269

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 8 ″, tizedes ekvivalens 0,375 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 / 4 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Weldon

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz