ECI-E-3 375-750-W375 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5620896
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDMILL Premium Line
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5620896
    EAN / GTIN 7291075120424
    Gyártó száma 5620896
    L-szám L24180 2211

    Leírás

    Leírás:

    Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3/8″, vágási átmérő (DC) 3/8″, tizedes ekvivalens 0,375″, vágási mélység maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 2-1/2″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
    • Vágási átmérő (DC): 3/8”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
    • Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
    • Fuvola száma (NOF): 3
    • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
    • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
    • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
    • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár típusa: Weldon

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz