Leírás:
Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,313 ″, vágási átmérő (DC) 0,313 ″, tizedes ekvivalens 0,313 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 0,81 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,313”
- Vágási átmérő (DC): 0,313”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,313”
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,81”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Fuvola Helix szög (FHA): 30 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
- Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek