Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3/8″, vágási átmérő (DC) 3/8″, tizedes ekvivalens 0,375″, vágási mélység maximum (APMX) 1 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2″ szár, Weldon típus, Weldon szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
- Vágási átmérő (DC): 3/8”
- Vágási átmérő tolerancia: E8
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
- Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Weldon