ECI-B-3 500-1.0-C500 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5620807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDMILL Premium Line
    Termék fajtája Menetmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5620807
    EAN / GTIN 7291075004021
    Gyártó száma 5620807
    L-szám L24180 2109

    Leírás

    Leírás:

    Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, tizedes ekvivalens 0,5 ″, vágási mélység maximum (APMX) 1 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típus kerek szár, Típus kerek szár

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
    • Vágási átmérő (DC): 1/2”
    • Vágási átmérő tolerancia: E8
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,5”
    • Maximális vágási mélység (APMX): 1”
    • Fuvola száma (NOF): 3
    • Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
    • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
    • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
    • Teljes hossz (OAL): 3”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár típusa: Kerek

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz