Leírás:
Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,437 ″, vágási átmérő (DC) 0,437 ″, tizedes ekvivalens 0,437 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 1 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 2-3 / 4 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,437”
- Vágási átmérő (DC): 0,437”
- Vágási átmérő tolerancia: E8
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,437”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
- Teljes hossz (OAL): 2-3/4″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek