Munkavédelmi félcipő RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI, méret 44

Cikkszám: 5614-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
EU cipőméret 44
Festék schwarz
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5614-44
EAN / GTIN 4056264472929
Gyártó száma 5614-44
L-szám L00790 3364

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubukbőr/hidrofobizált textil anyag
  • GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét LOWA
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • Gumi/PU járótalp VIBRAM® MONOWRAP®-technológiával
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz