Munkavédelmi félcipő RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI, méret 43

Cikkszám: 5614-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
EU cipőméret 43
Festék schwarz
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5614-43
EAN / GTIN 4056264472912
Gyártó száma 5614-43
L-szám L00790 3352

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubukbőr/hidrofobizált textil anyag
  • GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét LOWA
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • Gumi/PU járótalp VIBRAM® MONOWRAP®-technológiával
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC.