Munkavédelmi félcipő RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI, méret 43

Cikkszám: 5610-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
EU cipőméret 43
Festék zöld
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5610-43
EAN / GTIN 4056264512199
Gyártó száma 5610-43
L-szám L00790 4354

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubukbőr/hidrofobizált textil anyag
  • GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét LOWA
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • Gumi/PU járótalp VIBRAM® MONOWRAP®-technológiával
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz