Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM*** RONDELLER® 36

Cikkszám: 560930 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,20 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    6,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 20-30
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél; Öntvény; INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 36
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 178 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Ajánlott fogásszög 20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél; Öntvény; INOX
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 8 500 min-1
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 560930 36
EAN / GTIN 9003179082304
Gyártó száma 908230

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
  • Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)
  • Csiszolási szög 20° − 30°
  • Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.

Szabadalmaztatott csiszolókorong nagy rugalmassággal, hűvös csiszolással, nagyon jó forgácselvezetéssel és nyugodt járással csekély zajkibocsátás mellett.

Felhasználás:

Univerzálisan használható felületcsiszolásoknál acélhoz, INOX-hoz (VA), öntvényhez, színes- és könnyűfémekhez, duroplasztokhoz ill. lemezek és hegesztési varratok megmunkálásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz