HSS hatszögletű vágóanya D.1″ 11 menettel p.inch

Cikkszám: 56081927
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
    Termék fajtája Menetvágó készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56081927
    EAN / GTIN 4022668819271
    Gyártó száma 56081927
    L-szám L60010 6823

    Leírás

    Leírás:

    • DIN 382 szerint
    • Anyag: HSS – M2

    Jellemző:

    • Átmérő (hüvelyk): 1 ″
    • Menetek hüvelykenként: 11
    • Szájnyílás max. (in.): 60 ″
    • Súly: 226 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz