• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

D.3/8″ D.3/8″ hatlapú vágóanya 19 menettel p.inch

Cikkszám: 56081913
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Menetvágó készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56081913
EAN / GTIN 4022668819134
Gyártó száma 56081913
L-szám L60010 6923
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • DIN 382 szerint
  • Anyag: HSS – M2

Jellemző:

  • Menetek hüvelykenként: 19
  • Szájnyílás max. (in.): 41 ″
  • Átmérő (hüvelyk): 3/8 ″
  • Súly: 92 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz