HSS kézi menetfúró DIN 5157 (pár), magfurat D.24.50 mmD.19.05mm

Cikkszám: 56080345
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56080345
EAN / GTIN 4022668011385
Gyártó száma 56080345

Leírás

Leírás:

  • Whitworth csőmenetek a DIN ISO 228-1 szerint
  • Könnyen megmunkható acélokhoz 800 N / mm2 szilárdságig

Jellemző:

  • Átmérő (hüvelyk): 3/4 ″
  • Magfurat átmérője: 24,50 mm
  • Átmérő (mm): 19,05 mm
  • Hossz [mm]: 138 mm
  • Súly: 470 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz