HSS kézi menetfúró DIN 5157 (pár) magfurat D.15.25 mmD.9.525mm

Cikkszám: 56080342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56080342
EAN / GTIN 4022668011354
Gyártó száma 56080342
L-szám L60010 7752

Leírás

Leírás:

  • Whitworth csőmenetek a DIN ISO 228-1 szerint
  • Könnyen megmunkható acélokhoz 800 N / mm2 szilárdságig

Jellemző:

  • Átmérő (hüvelyk): 3/8 ″
  • Magfurat átmérője: 15,25 mm
  • Átmérő (mm): 9,525 mm
  • Hossz [mm]: 209 mm
  • Súly: 120 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz