HSS kézi menetfúró készlet DIN 352 fúró-D.5mm magfurat-D.4,2mm

Cikkszám: 56080310
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56080310
EAN / GTIN 4022668803102
Gyártó száma 56080310
L-szám L60010 7279

Leírás

Leírás:

  • Három részből áll: Elő-, közép-, újracsévélő
  • Metrikus ISO vezérlőmenet a DIN 13 szerint
  • Tűrési osztály: ISO 2 (6H)
  • Könnyen megmunkható acélokhoz 700 N / mm² szilárdságig

Jellemző:

  • Névleges átmérő (M) mm-ben: 5 mm
  • Magfurat átmérője: 4,2 mm
  • Súly: 28 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz