Keményhéjú szerszámkoffer 7-HT, komplett, szaniter szerviz szerszámcsomaggal 7 PAKET 7 PLUS HS-TROLLY HT2 Belső L.195mm W.485mm H.350mm 37 db 37 db

Cikkszám: 56077530
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56077530
EAN / GTIN 4022668013747
Gyártó száma 56077530
L-szám L60010 7648

Leírás

Leírás:

  • Gurítható kocsi: Vissza gyengéd, köszönhetően a hosszú teleszkópos nyélnek
  • Belső méretek: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Kiváló minőségű és rendkívül ellenálló anyagok a mindennapi professzionális használathoz
  • Extra erős alumínium keretek a csavarodás és a korai hibák megelőzése érdekében
  • Nagyon tartós bőrönd láb, extra nagy és rugalmas
  • Stabil lezárások a megfelelő működéshez
  • A nem kívánt hozzáférés megakadályozása érdekében a zárak simán futnak
  • Szilárd zsanérok a hosszú élettartamért
  • Nagy teherbírású nyitó mechanizmus több ezer sima csomagtér nyíláshoz
  • Tökéletesen beágyazott szerszámpanelek a csúszás és a beszorítás megakadályozására
  • Rugalmas padlólemez
  • 3 szerszámpanel 5 elhelyezési területtel a szaniter berendezésekhez

Jellemző:

  • Töltési térfogat: 36 l
  • Szerszámok száma: 37
  • Hosszúság belül: 195 mm
  • Magasság mm (belül): 350 mm
  • Szélesség belül: 485 mm
  • Magasság mm (h): 1 mm
  • Hossz [mm]: 1 mm
  • Súly: 16900 g
  • Tömeg kg: 0.001 kg
  • Szélesség mm (b): 1 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz