• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Textil táska 12-TXL, komplett, elektromos szerviz szerszámcsomaggal 12 ELEKT.SORT.EV M. TEXT.TXL Belül L.310mm W.620mm H.290mm 45db

Cikkszám: 56077380
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56077380
EAN / GTIN 4022668012733
Gyártó száma 56077380
L-szám L60010 8061
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • 620 (szé.) x 290 (ma.) x 310 (mé.
  • Rendkívül tartós iparos kialakítás!
  • Folyamatos fém sín a tetején
  • Habszivacs fogantyúval
  • A táska a hordtáskával teljesen lezárható
  • Állítható vállpánt
  • Robusztus műanyag csúszósínek
  • Belül 18 kis zseb
  • Belül 13 közepes méretű zseb is található
  • Ezen kívül 5 nagy zseb belsejében
  • Kívül 2 nagy, zárható zseb
  • Kívül is 4 nagyon nagy, zárható zseb
  • Ezenkívül 2 nagy tépőzáras rögzítő a szellemszint rögzítéséhez stb.

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 45
  • Magasság mm (belül): 290 mm
  • Hosszúság belül: 310 mm
  • Szélesség belül: 620 mm
  • Magasság mm (h): 300 mm
  • Hossz [mm]: 630 mm
  • Súly: 9400 g
  • Tömeg kg: 9.875 kg
  • Szélesség mm (b): 280 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz