Textil táska 5-TRS, komplett, szaniter gyakornoki szerszámcsomaggal 5 SAN.SORT.SHA-PL.M.TEXT.TRS Belül L.210mm W.350mm H.420mm 25 db

Cikkszám: 56077110
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56077110
EAN / GTIN 4022668771104
Gyártó száma 56077110

Leírás

Leírás:

  • 350 (szé.) x 420 (ma.) x 210 (mé.
  • Rendkívül tartós iparos kialakítás!
  • Ergonomikus felső fogantyú
  • Állítható hátizsák vállpántok mobiltelefon zsebbel
  • Kiegészítő hasi öv (állítható) a nagyobb kényelem érdekében
  • 2 oldalzseb, az egyik tépőzárral
  • Oldalsó karabiner
  • Az első cipzáras alsó zseb 2 nagy és 4 kis méretű slip zsebbel rendelkezik a dokumentumok számára
  • Felső elülső cipzáras zseb a kisebb szerszámokhoz 10 gumihurokkal és 2 zsebbel
  • Belső fő rekesz: Nagy, cipzáras irattartó fiók, 2 tépőzáras rögzítő laptop vagy A4 mappa rögzítéséhez,
  • Nagy kihajtható szerszámterület
  • A kihajtható szerszámterületen: 16 zseb, 12 gumihurok és egy kis alkatrész zseb

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 25
  • Hosszúság belül: 210 mm
  • Szélesség belül: 350 mm
  • Magasság mm (belül): 420 mm
  • Magasság mm (h): 210 mm
  • Hossz [mm]: 345 mm
  • Súly: 8900 g
  • Tömeg kg: 7.900 kg
  • Szélesség mm (b): 420 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz