Bőrtáska 6-L2, komplett, vízvezeték-építő szerszámcsomaggal 6 SAN.SORT.SH M. LEDERT. L2 belül l.190mm w.450mm h.340mm 24db 24db

Cikkszám: 56077080
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56077080
EAN / GTIN 4022668012634
Gyártó száma 56077080
L-szám L60010 7981

Leírás

Leírás:

  • 450 (szé) x 340 (ma) x 190 (mé) mm
  • Anyaga: Valódi marhabőr
  • Részben csuklós első és hátsó falak
  • Alumínium élvédő, horganyzott acéllemez alsó serpenyő
  • Különböző nagy és kis rekeszek és szerszámtartók
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 24
  • Hosszúság belül: 190 mm
  • Magasság mm (belül): 340 mm
  • Szélesség belül: 450 mm
  • Magasság mm (h): 380 mm
  • Hossz [mm]: 470 mm
  • Súly: 11200 g
  • Tömeg kg: 10.740 kg
  • Szélesség mm (b): 210 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz