LNAT 150608-N-MM-PM IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607476
EAN / GTIN 7291075327038
Gyártó száma 5607476
L-szám L23970 554

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 15,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 15,3 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz