MTH 32 E 1.5 ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607458
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5607458
    EAN / GTIN 7291075220834
    Gyártó száma 5607458
    L-szám L24290 279

    Leírás

    Leírás:

    Frézování závitů WSP, délka řezné destičky (INSL) 32 mm, tloušťka řezné destičky (S1) 4 mm, šířka řezné destičky (W1) 9 mm, stoupání závitu (TP) 1,5 mm.

    Jellemző:

    • Vágóbetét hossza (INSL) 32 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S1) 4 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 9 mm
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm
    • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz