H490 ANKX 120520PNTR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607331
EAN / GTIN 7291075240733
Gyártó száma 5607331
L-szám L23910 1172

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 11 mm, lapkahossz (INSL) 13,6 mm, lapkavastagság (S) 8,7 mm, lapkaszélesség (W1) 10 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,7 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 10 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz