T490 LNHT 1106PNTR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607264
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607264
EAN / GTIN 7291075346220
Gyártó száma 5607264
L-szám L23970 505

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 9 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 11,3 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 11,3 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz