MTH 63F R1.5 IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607211
EAN / GTIN 7291075229714
Gyártó száma 5607211
L-szám L24290 240

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 38 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm, vágóbetét szélessége (W1) 11,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 38 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 11,9 mm
  • Vágóélek száma 1

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz