MTH 32 I 6 UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607173
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607173
EAN / GTIN 7291075369762
Gyártó száma 5607173
L-szám L24290 201

Leírás

Leírás:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 32 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm, stoupání závitu (TP) 4,233 mm, závit na palec (TPI) 6 závitů/″.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 32 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 4 233 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT
  • col (TPI) 6 szál / ″

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz