Kemény táska H1K ″Sanitary″ szerelési kontúrral, üres 180 x 480 mm x 370mm

Cikkszám: 56070074
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56070074
EAN / GTIN 4022668008866
Gyártó száma 56070074

Leírás

Leírás:

  • Belső kialakítás zsebekkel és kiegészítő szerszámtáblával
  • A tok héjai nagy ütésálló ABS anyagból készülnek
  • Robusztus alumínium váz ütközésvédelemmel
  • 2 zárható dönthető zár és 1 biztonságos kódú kombinációs zár
  • Csuklópánt fedél és biztonsági fedél tartó
  • Az ábra egy összeszerelési példát mutat: Raktári szám 70074 = üres ház betöltés nélkül
  • 3 szerszámpanel 5 elhelyezési kontúrfelülettel a meghatározott szaniter berendezésekhez

Jellemző:

  • Töltési térfogat: 32 l
  • Hosszúság belül: 180 mm
  • Magasság mm (belül): 370 mm
  • Szélesség belül: 480 mm
  • Magasság mm (h): 225 mm
  • Tömeg kg: 6.500 kg
  • Szélesség mm (b): 450 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz