Valódi bőrtáska L3 (tanuló tok), üres H.440mm Sz.190mm Sz.300mm H.300mm

Cikkszám: 56070069
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56070069
EAN / GTIN 4022668012566
Gyártó száma 56070069
L-szám L60010 7620

Leírás

Leírás:

  • Anyaga: Valódi marhabőr
  • Csuklós elülső fal
  • Alumínium élvédelem mindenütt
  • Horganyzott acéllemez padlólemez
  • Különböző szerszámtartók
  • Made in Germany
  • Az ábra egy összeszerelési példát mutat: Raktári szám 70069 = üres zseb betöltés nélkül

Jellemző:

  • Hosszúság belül: 150 mm
  • Magasság mm (belül): 250 mm
  • Szélesség belül: 420 mm
  • Magasság mm (h): 300 mm
  • Hossz [mm]: 440 mm
  • Súly: 3020 g
  • Szélesség mm (b): 190 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz