Valódi bőrtáska L2, üres L.475mm Sz.220mm H.380mm

Cikkszám: 56070068
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56070068
    EAN / GTIN 4022668012559
    Gyártó száma 56070068
    L-szám L60010 8063

    Leírás

    Leírás:

    • Anyaga: Valódi marhabőr
    • Részben csuklós első és hátsó falak
    • Alumínium élvédő, horganyzott acéllemez alsó serpenyő
    • Különböző nagy és kis rekeszek és szerszámtartók
    • Made in Germany
    • Az ábra egy összeszerelési példát mutat: Raktári szám 70068 = üres zseb betöltés nélkül

    Jellemző:

    • Hosszúság belül: 190 mm
    • Magasság mm (belül): 340 mm
    • Szélesség belül: 450 mm
    • Magasság mm (h): 380 mm
    • Hossz [mm]: 475 mm
    • Súly: 5127 g
    • Szélesség mm (b): 220 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz