Szerszámtáska L.480mm W.225mm H.320mm

Cikkszám: 56070038
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56070038
EAN / GTIN 4022668015628
Gyártó száma 56070038
L-szám L60010 7861

Leírás

Leírás:

  • Kicsi, robusztus textil szerszámtáska, üres
  • Állítható vállpánt
  • Robusztus és vízálló gumi padló
  • 5 külső zseb, amelyek közül 2 műanyag dobozban van a kis alkatrészek tárolására
  • 10 közepes méretű, 9 kis rekesz a praktikus szerszámokhoz és további központi hely a belsejében
  • Tépőzáras csatlakozó a vízszintjelző szállításához
  • Folyamatos sín habszivacs fogantyúval
  • Levehető textil fedél, hordozó nyílással

Jellemző:

  • A rekeszek száma: 19
  • Magasság mm (h): 320 mm
  • Hossz [mm]: 480 mm
  • Szélesség mm (b): 225 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz