SD D32-3.0-R0.4-SP11 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5606800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606800
EAN / GTIN 7291075312072
Gyártó száma 5606800
L-szám L24060 386

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavice, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 31,7 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 6,75 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 7,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Teljes hossz (OAL) 6,75 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz