T490 LNHT 160732PNR IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606629
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5606629
    EAN / GTIN 7291075260106
    Gyártó száma 5606629
    L-szám L23970 211

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 15,1 mm, šířka břitové destičky (W1) 7 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 3,2 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 17,05 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 15,1 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 7 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz