T490 LNHT 160716PNR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606620
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606620
EAN / GTIN 7291075260038
Gyártó száma 5606620
L-szám L23970 194

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 15,7 mm, šířka břitové destičky (W1) 7 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,05 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 15,7 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz