ONHU 050505-TN IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 800 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5606503
    EAN / GTIN 7291075257342
    Gyártó száma 5606503
    L-szám L23910 1369

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóél hossza max. (APMX) 3,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,08 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,08 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
    • Vágóélek száma 16

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz