ONHU 050500-PL IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606445
EAN / GTIN 7291075257328
Gyártó száma 5606445
L-szám L23910 109

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóél hossza max. (APMX) 3,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,08 mm

Jellemző:

  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,08 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 16

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz