Leírás:
Menetvágó maró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 12 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menet névleges átmérője =>16, menet névleges átmérője =>16, menetméret =>16, menetméret =>16, menetméret =>16.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Vágóélek száma (NOF) 5
- Teljes hossz (OAL) 84 mm
- Osztás kívül 1,75-2,5 mm
- 2,0-3,0 mm-es belső osztás
- Pitch TPI External (TPI Ext) 15-10 threads/″
- Pitch TPI belső (TPI Int) 13-8 szál/ ″
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) M60
- Menet névleges átmérője => 16
- Tényleges hossz (LU) 40 mm