MTECI 1010D35 A60 IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606403
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606403
EAN / GTIN 7291075263381
Gyártó száma 5606403
L-szám L24210 491

Leírás

Leírás:

Menetvágó maró - tömör, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágási átmérő (DC) 10 mm, teljes hossz (OAL) 73 mm, menet névleges átmérője =>12, menet névleges átmérője =>12, menetméret =>12, menetméret =>12, menetméret =>12

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm
  • Osztás kívül 0,8-1,5 mm
  • 1,00-1,75 mm-es belső osztás
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 threads/″
  • Pitch TPI belső (TPI Int) 28-14 szál/ ″
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menet névleges átmérője => 12
  • Tényleges hossz (LU) 35 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése