HM90 APKT 1003PDR IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606395
EAN / GTIN 7291075126136
Gyártó száma 5606395
L-szám L23910 1095

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 9,8 mm, vágóbetét hossza (INSL) 11,45 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,53 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,76 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 10,26 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • 1. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 11,45 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,53 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,76 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz