MTECZ 1616E33 1.5ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606164
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606164
EAN / GTIN 7291075237429
Gyártó száma 5606164
L-szám L24210 331

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 16 mm, teljes hossz (OAL) 101 mm, menetemelkedés (TP) 1,5 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 33,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése