Lyukfűrész készlet 10db

Cikkszám: 56061231
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56061231
EAN / GTIN 4022668011286
Gyártó száma 56061231
L-szám L60010 7174

Leírás

Leírás:

  • Összetétel egy erős szerszámtáskával

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 10
  • Tartalom: Egészségügyi
  • Átmérő (mm): 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm
  • Súly: 1380 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz