Lyukfűrész készlet 14 db

Cikkszám: 56061230
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56061230
EAN / GTIN 4022668011248
Gyártó száma 56061230
L-szám L60010 7600

Leírás

Leírás:

  • Összetétel egy erős szerszámtáskával

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 14
  • Tartalom: Egészségügyi Deluxe;
  • Átmérő (mm): 16, 19, 22. 29, 35, 38, 44, 51, 57, 65, 68 mm
  • Súly: 2260 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz