Tartó lyukfűrészhez min.D. 14mm max.D. 30mm

Cikkszám: 56061202
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
Termék fajtája Befogószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56061202
EAN / GTIN 4022668612025
Gyártó száma 56061202
L-szám L60010 6616

Leírás

Leírás:

9,5 mm.

Jellemző:

  • Átmérő max. (hüvelyk): 1,181 ″
  • Átmérő min. (hüvelyk): 0,551 ″
  • Átmérő max. (mm): 30 mm
  • Átmérő min. (mm): 14 mm
  • Hajtó hatszög kívül (mm): 9,5 mm
  • Súly: 100 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz