Lyukfűrész D.22mm 6 TPI

Cikkszám: 56061022
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56061022
EAN / GTIN 4022668610229
Gyártó száma 56061022
L-szám L60010 7238

Leírás

Leírás:

  • Állandó fogosztás 6 foggal / hüvelyk
  • Nagy, 41 mm-es vágási mélység
  • Ideális vékony anyagok vágásához
  • Kiváló vágási teljesítmény vas-, réz- és nemvasfémek / alumínium és öntöttvas lemezeknél
  • Jó vágási teljesítmény kemény és puha erdőkben, műanyagokban, Rigips ® panelekbenés egyéb építőanyagokban
  • Finom, sima vágásokat eredményez
  • Nagyon alacsony a hajlam arra, hogy szabálytalan felületekre vagy lapokra akadjon

Jellemző:

  • Fogak hüvelykenként: 6
  • Átmérő (mm): 22 mm
  • Súly: 45 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz