H490 ANCX 1205R15T-FF IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606016
EAN / GTIN 7291075283105
Gyártó száma 5606016
L-szám L23910 1112

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 13,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,4 mm, vágóbetét szélessége (W1) 10,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 10,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz