5 db HSS bi-fém dugófűrészlap, hullámos 14TPI L.150mm

Cikkszám: 56060025
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
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 56060025
    EAN / GTIN 4022668600251
    Gyártó száma 56060025
    L-szám L60010 7319

    Leírás

    Leírás:

    • 5 db-os fűrészlap acélhoz / VA (2,5 – 3 mm) , nemvasfém
    • A penge magassága 19 mm és a penge vastagsága 0,9 mm
    • Ha rozsdamentes acélban használják, hűtőfolyadékot kell használni
    • Minőség és kopásállóság ″Made in Germany″

    Jellemző:

    • Fogsűrűség: 14 TPI
    • Penge magassága mm: 19 mm
    • Pengevastagság: 0,9 mm
    • Hossz [mm]: 150 mm
    • Súly: 100 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz