Fém fűrész íj 24TPI L.402mm

Cikkszám: 56060012
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
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56060012
EAN / GTIN 4022668014263
Gyártó száma 56060012
L-szám L60010 7053

Leírás

Leírás:

  • Az alaptest öntött alumíniumból készült
  • Késtartó rögzített, rögzített csapokkal
  • 2K pisztoly markolat
  • A penge feszessége a fogantyú gombjának elfordításával
  • Soft Touch csúszásgátló
  • Két szorítótartomány az egyenes befogáshoz és a fűrészlap 40°-os befogásához

Jellemző:

  • Fogsűrűség: 24 TPI
  • Hossz [mm]: 402 mm
  • Súly: 650 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz