H490 ANKX 1706R15T-FF IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605989
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605989
EAN / GTIN 7291075259544
Gyártó száma 5605989
L-szám L23910 1014

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,7 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 11,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése