APKT 100312TR-RM IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605016
EAN / GTIN 7291075038996
Gyártó száma 5605016
L-szám L23910 1134

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóél hossza max. (APMX) 9,2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,47 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,7 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 9,85 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,2 mm
  • 3. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,47 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz