Koaxiális kábelcsupaszító min. D. 4,8mm max. D. 7,5mm

Cikkszám: 56050016
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
Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56050016
EAN / GTIN 4022668500162
Gyártó száma 56050016
L-szám L60010 6574

Leírás

Leírás:

  • Két- és háromlépcsős csupaszítás

Jellemző:

  • Átmérő max. (mm): 7,5 mm
  • Átmérő min. (mm): 4,8 mm
  • Súly: 43 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz