HP ADKT 2207PDTR IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIPLUS
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604970
    EAN / GTIN 7291075171310
    Gyártó száma 5604970
    L-szám L23910 1075

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 22,6 mm, vágóbetét hossza (INSL) 25,73 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22,6 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 25,73 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz