HP ADKT 190640PDTR IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604925
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604925
EAN / GTIN 7291075212174
Gyártó száma 5604925
L-szám L23910 1010

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 17,3 mm, vágóbetét hossza (INSL) 20,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,89 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17,3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 20,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,89 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,18 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz